ミニタス エネルギーゼリー りんご味

ミニタス エネルギーゼリー りんご味 - 日清オイリオ

足りない栄養素を手軽にタス!小さな容器にぎゅっと栄養素。
栄養素の密度を高めたゼリーを小さな容器に詰めました。
甘みと酸味のバランスにこだわったりんご味。
MCTオイル6g配合。

賞味期限製造後1年原材料食用油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、パーム油)(国内製造)、砂糖、デキストリン、寒天/香料、乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、ベニバナ黄色素栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質0g、脂質9.1g、炭水化物6.6g、食塩相当量0.03gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)内容量1箱
注意
※高温、多湿、直射日光をさけて保存してください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00401786021147 25g×9個
1,350
1,170
1,264(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする