LEDクランプライト Tタイプ

LEDクランプライト Tタイプ - オーム電機LEDクランプライト Tタイプ - オーム電機LEDクランプライト Tタイプ - オーム電機LEDクランプライト Tタイプ - オーム電機LEDクランプライト Tタイプ - オーム電機LEDクランプライト Tタイプ - オーム電機LEDクランプライト Tタイプ - オーム電機LEDクランプライト Tタイプ - オーム電機

彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ
卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)
最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)
JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)
無段階調光機能付き
45分タイマー設定機能付き
目にやさしい広角設計セード
モニターの上から照らせます

照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)色温度(K)約6200光源チップ型LED(交換不可)定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)質量(g)約1700消費電力(W)35(最大調光+最大出力)全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342平均演色評価数(Ra)93内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00547061AS-LD1118K-W約150035(最大調光+最大出力)ホワイト専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、取付用ドライバー、保証書付取扱説明書
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00547070AS-LD1118K-K約150035(最大調光+最大出力)ブラック専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、取付用ドライバー、取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする