電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-NF-24V-30DIN
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ21
電流(A)(at20℃)21
規格【キー溝】新JIS
容量(W)(at20℃)27
回転方向両方
穴径d(Φmm)【ロータ】30
トルク(N・m)100
歯形並歯
ポジションフル
励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
内容量1個