コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室8.5畳/プレハブ洋室14畳 UF-H5024R(W)
質量(kg)
約3.9
色
クリアホワイト
電源
単相100V
外形寸法
幅355×高さ362×奥行165mm
消費電力
180W
運転音(dB)
39(23)
適合床面積
【木造和室】8.5畳[14m2]【プレハブ洋室】14畳[23m2]
連続加湿時間(時間)
約8
加湿方式
ハイブリッド(温風気化/気化)式
タンク容量
約4.0L
加湿量(mL/h)
500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413878
UF-H5024R(W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください