三木プーリ
スプロケットアイドラー Nモデル N-45-120D
その他
【DH】78【O.D】140【P.D】123.3
歯数
10
寸法L(mm)
23.5
寸法d(mm)
20
ベアリング
6304ZZ
寸法B(mm)
15
寸法d1(mm)
52
適合チェーンNo.
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00546677
N-45-120D
¥
70,600
¥
67,057
¥
73,763
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください