クランプ BRモデル BR-45-N

クランプ BRモデル BR-45-N 三木プーリ クランプ BRモデル BR-45-N 三木プーリ

T0.48 A75 B45 F5 C120 E150 モデルBR 適合ユニットDR-□-45(-N) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00512797 BR-45-N
6,600
6,269
6,896 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする