クランプ BRモデル BR-50-N

クランプ BRモデル BR-50-N 三木プーリ クランプ BRモデル BR-50-N 三木プーリ

T0.71 A80 B50 F6 C135 E180 モデルBR 適合ユニットDR-□-50(-N) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00512806 BR-50-N
18,100
17,192
18,911 (税込)
98日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする