インデックスハンドル SD-75A-180-20-16R

インデックスハンドル SD-75A-180-20-16R 三木プーリ インデックスハンドル SD-75A-180-20-16R 三木プーリ インデックスハンドル SD-75A-180-20-16R 三木プーリ インデックスハンドル SD-75A-180-20-16R 三木プーリ インデックスハンドル SD-75A-180-20-16R 三木プーリ インデックスハンドル SD-75A-180-20-16R 三木プーリ インデックスハンドル SD-75A-180-20-16R 三木プーリ インデックスハンドル SD-75A-180-20-16R 三木プーリ

・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。

仕様指針数:1 A180 サイズ75 B80 タイプハンドル付 F17 D20 E22 構造ウエイト型 目盛時計方向 回転比45307 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00488340 SD-75A-180-20-16R
24,900
23,651
26,016 (税込)
19日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする