スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-16B-16B
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-055
形式ALS-B
寸法L(mm)30
寸法S(mm)2
寸法D(mm)55
寸法E(mm)18
寸法B(mm)10.5
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)55
エレメント種類Bタイプ
内容量1個