サーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・下穴品) SFS-06W
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
サイズSFS-06W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法L(mm)74
寸法D(mm)40
寸法LF(mm)25
寸法LP(mm)12
締結タイプ下穴品
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】7【最大】25【最小】8
内容量1個