サーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・下穴品) SFS-14W

サーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・下穴品) SFS-14W 三木プーリ サーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・下穴品) SFS-14W 三木プーリ

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。

サイズSFS-14W タイプダブルエレメント 形式SFS-W 寸法L(mm)144 寸法D(mm)88 寸法LF(mm)45 寸法LP(mm)30 締結タイプ下穴品 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】20【最大】60【最小】22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00428858 SFS-14W
117,000
111,129
122,242 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする