幸和製作所
ハッピーステッキ(折りたたみ杖高さ調節付)
ダーク調で落ち着きあり。手にも馴染む天然木のグリップ。
サイズ(cm)
長さ79~86.5(4段階)、グリップ長さ:約12、折りたたみ時:25、ゴムチップ底径:約2.9
●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
付属品
ストラップ、携帯用袋、替えゴム
材質
本体:アルミ、グリップ:天然木
質量(g)
265
適合ゴムチップ内径(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396755
EOP-107 ネイビー
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396771
EOP-105 ワイン
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください