介援隊
介援隊 エコノミーステッキ伸縮タイプ 太身
シンプルなベーシックタイプの太身ステッキ。
艶ありグリップ。
キズが目立ちにくい表面シボ加工。
サイズ(cm)
長さ73~93(9段階/2.5)、グリップ長さ:約12.5、ゴムチップ底径:約3.5
●パイプ径/上部:2.2、下部:1.9
材質
支柱:アルミ、握り部:木製
質量(g)
330
適合ゴムチップ内径(mm)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396649
CX-07026 ブラウン
¥
4,100
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00396658
CX-07026 ブラック
¥
4,100
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください