トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-18-18-8NM-P
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
- 形状
- 2軸突合わせ
- サイズ
- 3
- タイプ
- シグナルピン付
- 寸法H(mm)
- 45
- 寸法F(mm)
- 50
- 寸法D(mm)
- 30
- 寸法B(mm)
- 38
- 寸法C(mm)
- 53
- 寸法G(mm)
- 11
- 設定トルク(Nm)
- 8
- 色(スプリング)
- ブルー
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ


















