無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-11-190V-25DIN
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ14
規格【軸穴寸法】JIS規格対応
コイル抵抗(Ω)(at20℃)722
静摩擦トルク(Nm)Ts60
コイル電圧(V)(at20℃)190
コイル容量(W)(at20℃)50
コイル電流(A)(at20℃)0.26
軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)
軸穴寸法dH7(mm)25
内容量1個