トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-18H-2NM-P
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛け
サイズ2X
タイプシグナルピン付
寸法H(mm)45
寸法F(mm)45
寸法D(mm)25
寸法B(mm)40
寸法N(mm)31
寸法K1(mm)20.5
設定トルク(Nm)2
色(スプリング)無色
内容量1個