バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-30K

バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-30K 三木プーリ バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-30K 三木プーリ

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。

材質炭素鋼 型式MF-30K タイプMF-K 形式MF 寸法L(mm)40 寸法A(mm)90 許容トルク(N・m)150 寸法D(mm)65 寸法B(mm)74.5 寸法L2(mm)10 許容偏角(°)3 軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】30【最小】16 許容偏心(mm)1.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00691498 MF-30K
76,200
72,376
79,614 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする