グローブマニア(川西工業)
テーブルタオル felice 60枚
パッケージにはクラフト紙を使用したお洒落仕様のカウンタークロスです。
用途
食品加工・清掃作業
材質
レーヨン70%、ポリエステル30%
色
グレー
寸法(cm)
30×61
目付(g/m
2
)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00735327
6909G
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください