グローブマニア(川西工業)
カウンタークロスエコノミー薄手スモール 100枚
薄手タイプのカウンタークロスです。
用途
食品加工・清掃作業
材質
レーヨン70%、ポリエステル30%
寸法(cm)
20×20
目付(g/m
2
)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00735336
6925B
ブルー
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
00735345
6925P
ピンク
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください