フィリップス
高天井照明器具
使用温度範囲(℃)
ー30~45
定格電圧(V)
AC120-277
保護等級
(IP)65(屋外・雨線外ではご使用できません)
色温度(K)
5000
光源寿命
70000h
ビーム角度(°)
95
グリーン購入法
適合
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00809509
BY570P100CWPSUW
¥
106,100
取扱い終了
返品不可
00809518
BY570P150CWPSUW
¥
124,000
取扱い終了
返品不可
00809527
BY570P200CWPSUW
¥
139,400
取扱い終了
返品不可
00809536
BY570P250CWPSUW
¥
200,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください