曜日別特売

正三角形 ネガチップ KBN010

正三角形 ネガチップ KBN010 - 京セラ正三角形 ネガチップ KBN010 - 京セラ正三角形 ネガチップ KBN010 - 京セラ

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

用途旋削加工用。寸法D1(mm)3.81材種KBN010内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00783189TNGA160404S01225ME579-6310
9,680
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
00783198TNGA160408S01225ME579-6225
9,680
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00783225TNGA160404S04030MEH579-6268
9,680
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00783241TNGA160408S04030MEH579-6259
9,680
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00783277TNGA160404S01730MET579-6239
9,680
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
00783286TNGA160408S01730MET579-6302
9,680
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00783295TNGA160412S01730MET579-4737
9,680
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00789498TNGA160401S01225ME579-4738
9,680
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00789507TNGA160402S01225ME579-6290
9,680
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00789516TNGA160412S01225ME579-4742
9,680
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする