曜日別特売

Lemo 同軸変換アダプタ NIM-CAMAC CD/N 549 - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - ジャック, RMA.00.250.CTM

Lemo 同軸変換アダプタ NIM-CAMAC CD/N 549 - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - ジャック, RMA.00.250.CTM - LEMO
仕様●アダプタタイプA: NIM-CAMAC CD/N 549●アダプタタイプB: NIM-CAMAC CD/N 549●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●長さ: 22mm●表面処理:本体: クロム●コンタクト材質: 青銅●00 シリーズ同軸コネクタ用のストレートコネクタです. オスプラグに対応するように設計されたストレートメス - メスコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071898RMA.00.250.CTM
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする