曜日別特売

Lemo 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PCA.0S.302.CLLC44

Lemo 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, PCA.0S.302.CLLC44 - LEMO
仕様●極数: 2●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 10.0A●シリーズ: 0S●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Min: -55℃●S シリーズストレートソケット、ケーブルクランプ付き. はんだ付け用にオス及びメスコンタクトが付属 プラグに接続できるように設計されています。また ' 並列接続の作成にも使用できます ケーブルクランププライヤが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073919PCA.0S.302.CLLC44
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする