曜日別特売

Radiall 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, R317580000

Radiall 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, R317580000 - RADIALL
仕様●同軸コネクタタイプ : SHVコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 2GHz●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189830R317580000
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする