Radiall RFアッテネータ, 6dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411806124

Radiall RFアッテネータ, 6dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411806124 - RADIALL
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185289R411806124
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする