Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316007000

Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316007000 - RADIALL
仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +155℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186461R316007000
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする