Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000

Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000 - RADIALL

Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。

長さ(mm)25材質(シェル)/処理ベリリウム銅/ニッケルの上に金動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189130R191212000
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする