Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R141308000

Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R141308000 - RADIALL
仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●標準バルクヘッドソケット. インピーダンスは50Ωです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189471R141308000
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする