Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124510000W

Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124510000W - RADIALL
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189209R124510000W
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする