アームレスト

アームレスト - Azurアームレスト - Azurアームレスト - Azurアームレスト - Azurアームレスト - Azurアームレスト - Azurアームレスト - Azurアームレスト - Azur

ドライバーに運転時の利便性を向上させるコンソールBOXです。
大容量の収納BOXで車幅によってはアームレストとしての使用も可能!
装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。
固定はしっかり、でも取り外しは簡単。

ブラック直径(Φcm)ドリンクホルダー:7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)25×28×47 (収納:1200×25×27)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02672638azcb07トラック全般
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672647azcb07三菱ふそう キャンター
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672656azcb07日野 デュトロ
15,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02672665azcb07トヨタ トヨエース
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672681azcb07トヨタ ダイナ
15,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
02672690azcb07日産 アトラス
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672699azcb07マツダ タイタン
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672708azcb07ダイハツ デルタトラック
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672717azcb07日産 バネットトラック
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672726azcb07マツダ ボンゴトラック
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672735azcb07いすゞ フォワード
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672751azcb07三菱ふそう ファイター
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672760azcb07日野 レンジャー
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672769azcb07UDトラックス コンドル
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02672778azcb07いすゞ エルフ
15,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする