Azur
アームレスト
ドライバーに運転の快適さ利便性を向上させるコンソールBOXです。
装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。
固定はしっかり、でも取り外しは簡単。
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
適合車種
年式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02673259
azcb11
385×90×185 (収納:150×53×150)
ホンダ N-VAN JJ1/JJ2
H30/07~
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02673338
azcb17
収納:225×120×270
トヨタ シエンタ 170系
H27/7~
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02673347
azcb18
収納:300×120×190
トヨタ ルーミー M900系
H28/11~
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02673356
azcb18
収納:300×120×190
トヨタ タンク M900系
H28/11~R2/9
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02673365
azcb18
収納:300×120×190
ダイハツ トール M900系
H28/11~
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02673381
azcb18
収納:300×120×190
スバル ジャスティ M900系
H28/11~
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください