電成興業
ステンレスレス 丸型
内容量
1個
全18種類を絞り込む
種類
1方出
3方出
4方出
呼び
選択してください
16
19
22
25
28
31
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02682885
SM161
0.29
1方出
20
40
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682901
SM191
0.283
1方出
20
40
19
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682910
SM221
0.307
1方出
22
40
22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
02682919
SM251
0.284
1方出
22
40
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682928
SM281
0.384
1方出
23
44
28
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02682937
SM311
0.354
1方出
23
44
31
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683007
SM163
0.353
3方出
20
40
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683016
SM193
0.303
3方出
20
40
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683025
SM223
0.355
3方出
22
40
22
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683041
SM253
0.316
3方出
22
40
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683050
SM283
0.456
3方出
23
44
28
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683059
SM313
0.411
3方出
23
44
31
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683068
SM164
0.368
4方出
20
40
16
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683077
SM194
0.379
4方出
20
40
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683086
SM224
0.395
4方出
22
40
22
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683095
SM254
0.34
4方出
22
40
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683111
SM284
0.502
4方出
23
44
28
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683120
SM314
0.423
4方出
23
44
31
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください