曜日別特売

鋳物ねじなし丸BOX

鋳物ねじなし丸BOX - 電成興業鋳物ねじなし丸BOX - 電成興業鋳物ねじなし丸BOX - 電成興業鋳物ねじなし丸BOX - 電成興業
材質鋳鉄寸法L(mm)25寸法H(mm)55寸法D(Φmm)50寸法T(mm)3寸法d(Φmm)38.6仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき寸法A(Φmm)114寸法S(Φmm)36寸法P(Φmm)96内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02684301NM391C1方出
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02684310NM393C3方出
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02684319NM39LC直角2方出
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02684328NM39SC直線2方出
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする