電成興業
鋳物 丸型BOX 直角
材質
鋳鉄
種類
直角2方出
寸法T(mm)
3
内容量
1個
全6種類を絞り込む
タイプ
厚鋼
薄鋼
寸法L(mm)
18
20
25
寸法H(mm)
40
44
55
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684206
M16L
厚鋼
18
40
28
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02684215
M22L
厚鋼
20
40
35
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02684231
M25L
薄鋼
20
40
35
本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02684240
M28L
厚鋼
20
44
42
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02684249
M31L
薄鋼
20
44
42
本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02684258
M36L
厚鋼
25
55
50
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください