電成興業
鋳物ねじなしユニバーサルLB
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
25
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684267
NLB039C
62
120
50
60
3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02684276
NLB051C
63
120
60
60
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02684285
NLB063C
78
165
72
75
4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください