曜日別特売

ステンレスレスねじなし丸型直角

ステンレスレスねじなし丸型直角 - 電成興業
種類直角2方出内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02683305SNM19L0.30320401919.6
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683321SNM25L0.31522402525.9
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683330SNM31L0.40223443132.5
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする