電成興業
溶融亜鉛丸形BOX
材質
鋳鉄
タイプ
厚鋼 HDZ
寸法T(mm)
3
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684486
M161Z
1方出
18
40
28
89
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684495
M221Z
1方出
20
40
35
89
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684511
M281Z
1方出
20
44
42
100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684520
M163Z
3方出
18
40
28
89
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684529
M223Z
3方出
20
40
35
89
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684538
M283Z
3方出
20
44
42
100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684547
M363Z
3方出
25
55
50
114
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684556
M164Z
4方出
18
40
28
89
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02684565
M224Z
4方出
20
40
35
89
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください