曜日別特売

ステンレスレスねじなし丸型

ステンレスレスねじなし丸型 - 電成興業ステンレスレスねじなし丸型 - 電成興業ステンレスレスねじなし丸型 - 電成興業
内容量1個
全9種類を絞り込む
種類
呼び
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02683190SNM1910.2851方出204019
オープン
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683199SNM2510.2921方出224025
オープン
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683208SNM3110.3631方出234431
オープン
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683251SNM1930.3233方出204019
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683260SNM2530.3393方出224025
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683269SNM3130.4323方出234431
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683278SNM1940.3554方出204019
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683287SNM2540.3884方出224025
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683296SNM3140.4564方出234431
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする