電成興業
ステンレスレスユニバーサルLB型
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
16
19
22
25
28
31
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02683339
SLB019
0.182
20
35
19
90
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683348
SLB025
231
22
42
25
95
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683357
SLB031
0.297
23
47
31
110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683366
SLB016
0.199
20
35
16
90
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683375
SLB022
0.255
22
42
22
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683391
SLB028
0.331
23
47
28
110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください