電成興業
鋼板ねじなしユニバーサルLB
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02683400
NLB019S
0.23
20
35
E19
90
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02683409
NLB025S
0.29
22
42
E25
95
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02683418
NLB031S
0.36
23
47
E31
110
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください