曜日別特売

ステンレスレス 丸型 直角

ステンレスレス 丸型 直角 - 電成興業
種類直角2方出内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02683129SM16L0.3220401689
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683138SM19L0.29320401989
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683147SM22L0.33422402289
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683156SM25L0.29822402589
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683165SM28L0.416234428100
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02683181SM31L0.376234431100
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする