電成興業
鋳鉄 角型ハブなし
材質
鋳鉄
種類
1個用
寸法H(mm)
40
寸法T(mm)
3
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02687268
K190
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください