電成興業
ステンレスねじなし角
内容量
1個
全11種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.28
0.299
0.305
0.321
0.331
0.348
0.374
0.426
0.485
0.49
種類
1個用1方出
1個用同一2方出
1個用直線2方出
2個用1方出
寸法H(mm)
40
50
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02685719
SNK1911
0.28
1個用1方出
20
40
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02685728
SNK2511
0.321
1個用1方出
22
50
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02685737
SNK3111
0.331
1個用1方出
23
50
31
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02685746
SNK191S
0.299
1個用直線2方出
20
40
19
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02685755
SNK251S
0.348
1個用直線2方出
22
50
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02685771
SNK311S
0.374
1個用直線2方出
23
50
31
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02685780
SNK1921
0.426
2個用1方出
20
40
19
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02685789
SNK2521
0.485
2個用1方出
22
50
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02685798
SNK3121
0.49
2個用1方出
23
50
31
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02685807
SNK1912
0.305
1個用同一2方出
20
40
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02685816
SNK2512
0.348
1個用同一2方出
22
50
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください