電成興業
角形BOXストレート保護管用
材質
鋳鉄
種類
1個用直線2方出
寸法T(mm)
3
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法S(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02687031
K161SH
18
40
28
16
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687040
K221SH
20
50
35
22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください