電成興業
鋳物 角型 貫通
材質
鋳鉄
寸法T(mm)
3
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
内容量
1個
全7種類を絞り込む
種類
1個用直線2方出
2個用直線2方出
寸法H(mm)
40
50
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02687338
K161S
厚鋼
1個用直線2方出
18
40
16
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687347
K191S
薄鋼
1個用直線2方出
18
40
16
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687356
K221S
厚鋼
1個用直線2方出
20
50
22
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687365
K251S
薄鋼
1個用直線2方出
20
50
22
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687381
K281S
厚鋼
1個用直線2方出
20
50
29
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687426
K162S
厚鋼
2個用直線2方出
18
40
16
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687435
K282S
厚鋼
2個用直線2方出
20
50
29
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください