電成興業
溶融亜鉛丸形直角保護管
材質
鋳鉄
タイプ
HDZ
種類
直角2方出
寸法L(mm)
20
寸法T(mm)
3
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法S(Φmm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02688178
M22LHZ
40
35
89
22
73
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02688187
M28LHZ
44
42
100
29
84
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください