曜日別特売

鋳物 角型

鋳物 角型 - 電成興業鋳物 角型 - 電成興業
材質鋳鉄寸法T(mm)3仕上本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき内容量1個
全10種類を絞り込む
種類
寸法H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02687277K1611厚鋼1個用1方出184016
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687286K1911薄鋼1個用1方出184016
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687295K2211厚鋼1個用1方出205022
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687311K2511薄鋼1個用1方出205022
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687320K2811厚鋼1個用1方出205029
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687329K3111薄鋼1個用1方出205029
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687390K1621厚鋼2個用1方出184016
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687399K2221厚鋼2個用1方出205022
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687408K2521薄鋼2個用1方出205022
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687417K2821厚鋼2個用1方出205029
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする