電成興業
鋳物ねじなし角
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
40
寸法D(Φmm)
23.6
寸法d(Φmm)
19.6
寸法S(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02687451
NK1912S
0.37
1個用同一2方出
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687460
NK191SS
0.37
1個用直線2方出
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687469
NK1921S
0.46
2個用1方出
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687478
NK192SS
0.48
2個用直線2方出
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687487
NK1931S
0.58
3個用1方出
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください