電成興業
ステンレス角型同一方向二方出
種類
1個用同一2方出
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02685999
SK1912
0.287
20
40
19
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
02686008
SK2512
0.332
22
50
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください