電成興業
角形BOX 保護管用
材質
鋳鉄
種類
1個用1方出
寸法T(mm)
3
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法S(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02686988
K1611H
18
40
28
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02686997
K2211H
20
50
35
22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02687006
K2811H
20
50
42
29
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください